{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Centro P | |
Type CP pour ER | 16C | |
⌀ serrage D1 | 0,5-10 mm | |
Support | HSK-A 63 A = 100 | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forme | A | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25 000 min-1 | |
Précision de concentricité pince de serrage ER avec mandrin à pinces CP | ≤ 6 µm | |
Précision de concentricité pince de serrage HP avec mandrin à pinces CP | ≤ 3 µm | |
Précision de concentricité pince de serrage ER avec mandrin à pinces HDC | ≤ 6 µm | |
Précision de concentricité pince de serrage HP avec mandrin à pinces HDC | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Plage de serrage | 1 mm - 10 mm | |
Longueur de col cote A | 100 mm | |
⌀ ext. D | 24 mm | |
Type de produit | Mandrins à pinces |
Référence article | 305920 16C | |
EAN / GTIN | 2050001703439 | |
Réf. fabricant | 44326401000 |