Mandrin à pinces ER de précision CENTRO P, HSK-A 63 court, Type CP pour ER: 25

Réf.: 305910 25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type CP pour ER Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forme: A
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25 000 min-1
  • Précision de concentricité pince de serrage ER avec mandrin à pinces CP: ≤ 6
  • Précision de concentricité pince de serrage HP avec mandrin à pinces CP: ≤ 3

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Centro P
Type CP pour ER 25
⌀ serrage D1 1-16 mm
Support HSK-A 63 court
Norme de porte-outils ISO 12164-1; DIN 69893
Forme A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25 000 min-1
Précision de concentricité pince de serrage ER avec mandrin à pinces CP ≤ 6 µm
Précision de concentricité pince de serrage HP avec mandrin à pinces CP ≤ 3 µm
Précision de concentricité pince de serrage ER avec mandrin à pinces HDC ≤ 6 µm
Précision de concentricité pince de serrage HP avec mandrin à pinces HDC ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV
Plage de serrage 2 mm - 16 mm
Longueur de col cote A 60 mm
⌀ ext. D 40 mm
Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 305910 25
EAN / GTIN 2050001703408
Réf. fabricant 44526000600

Description

Exécution:

Alternative à CENTRO P – sans joint, avec écrou de serrage ER Centro P 309655 ou avec joint, avec écrou de serrage ER CP pour disques d’étanchéité HP 309665 en association avec les disques d’étanchéité HP 309666309668 (pour AI ou comme collecteur d’impuretés).
  • Cônes extérieur et intérieur rectifiés avec RFID / alésage Balluffchip.
  • Concentricité du système et répétabilité de 3 µm en 3×D, maximum 50 mm en cas d’utilisation d’une pince de serrage de précision HP.
  • HDC = Heavy Duty Chuck, un porte-outils spécialement conçu pour la grosse ébauche. Un corps de mandrin renforcé assure une meilleure stabilité et une grande rigidité radiale. Ecrou de serrage monté sur roulements à billes avec filetage fin trapézoïdal pour des couples de serrage et des forces de serrage optimum, réduisant les vibrations.
  • Forces de serrage très élevées grâce à une pince de serrage à 100% dans le mandrin et à l’écrou de serrage revêtu.
  • Amortissement des vibrations via la pince de serrage et la masse du mandrin.

Avantage(s):

Positionnement breveté optimal de la pince de serrage dans le mandrin, guides doubles ; une fois serrés, le filetage trapézoïdal et l'écrou de serrage avec revêtement de glissement ne font plus qu'un pour constituer une unité stable assurant rigidité et précision maximales.

Utilisation:

Pour le serrage très précis d’outils à queue cylindrique.

Livraison:

Sans écrou de serrage.

Accessoire(s):

Conduit d’arrosage 309880, clé pour conduit d’arrosage 309890, pinces de serrage ER de précision pour HP 309368309381 et pour tarauds 309402309419 (sauf Holex), écrous de serrage ER CP 309655; 309665, écrou de serrage ER HDC 309657, disques d’étanchéité HP 309666309668, clé à mandrin CP 309754; 309756, clé à mandrin HDC 309745 / 309756.

Remarque(s):

  • Uniquement pour ⌀ nominaux jusqu’à la tolérance de ⌀ de queue h10.
  • Utiliser en combinaison avec des pinces de serrage Fahrion.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Centro P" Afficher tout