Mandrin de serrage 32 mm

Réf.: 305538 32
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forme: A
  • Arrosage interne: oui
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 6,3 à 15000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 5

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ serrage D1 32 mm
    Support HSK-A 100
    Norme de porte-outils ISO 12164-1; DIN 69893
    Forme A
    Arrosage interne oui
    Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 6,3 à 15000 min-1
    Précision de concentricité ≤ 5 µm
    Méthode d'usinage HPC
    Longueur de col cote A 105 mm
    ⌀ ext. pinces de serrage D 73 mm
    Force de serrage jusqu'à 4 000 Nm
    Clé à ergot adaptée 628400 68 / 75
    Type de produit Mandrins de serrage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 305538 32
    EAN / GTIN 2050001772077
    Réf. fabricant 569077032105

    Description

    Exécution:

    • Frottement réduit grâce au roulement à aiguilles.
    • Avec revêtement anticorrosion.
    • Étanche à l’eau et aux poussières.
    • Avec RFID / alésage Balluffchip.
    • La force de serrage très élevée augmente la durée de vie et améliore la surface.
    • Serrage d’outil concentrique avec une précision de concentricité optimale.
    • A trou d’huile (ATD).
    • Force de serrage jusqu’à 4000 Nm.

    Avantage(s):

    Longue durée de vie de l’outil. Propriétés antivibratoires. Grande stabilité grâce à l’écrou de serrage renforcé.

    Utilisation:

    Pour le serrage d’outils avec queue cylindrique.

    Livraison:

    Avec écrou de serrage.

    Accessoire(s):

    Conduit d’arrosage 309880, pinces de serrage 309566309570 ou 309575309576.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange