Conduits d'arrosage HSK, Pour HSK: 32

Réf.: 309880 32
Remise
13,25 CHF
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour HSK Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour porte-outils HSK 32
Filetage M M10×1
⌀ D 6 mm
Longueur totale L 26 mm
Pression maximale 120 bar
Variation angulaire ±1 degré
Traitement de surface polie
Type de produit Conduit d'arrosage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 309880 32
EAN / GTIN 2050001707819
Réf. fabricant 309880 32

Description

Exécution:

Joint torique spécial jusqu’à 120 bars, variation angulaire de ± 1°, poli, avec 2 bagues d’étanchéité.
Joints Viton® résistants aux lubrifiants.
  • Surface polie finement, trempée et brunie.
  • Deux rayons de transition polis.
  • Mobilité totale grâce à deux joints toriques.
  • Manchon fileté traité avec flancs de filet laminés à forte densité.

Description:

Conduit d’arrosage HSK – petite pièce, grands effets! Avec jusqu’à un millier de changements d’outils par jour, il est important d’assurer une interface propre et surtout sûre entre le conduit d’arrosage et le joint de la broche de la machine.

Adapté(s) pour:

Porte-outils HSK.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier