{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 32 mm | |
Support | HSK-A 63 | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forme | A | |
Arrosage interne | oui | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 15000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 5 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col cote A | 105 mm | |
⌀ ext. pinces de serrage D | 73 mm | |
Force de serrage jusqu'à | 4 000 Nm | |
Clé à ergot adaptée 628400 | 68 / 75 | |
Type de produit | Mandrins de serrage |
Référence article | 305535 32 | |
EAN / GTIN | 2050001772053 | |
Réf. fabricant | 569075432105 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Mandrin de serrage, HSK-A 63, ⌀ D1: 32mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 470.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 354.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 423.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Longueur de col cote A | 105 mm | 135 mm | 135 mm |
Forme | A | A | A |
Précision de concentricité | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 15000 min-1 | G 6,3 à 15000 min-1 | G 6,3 à 15000 min-1 |
Méthode d'usinage | HPC | HPC | HPC |
Type de produit | Mandrins de serrage | Mandrins de serrage | Mandrins de serrage |