{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 20 mm | |
Support | HSK-A 63 | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forme | A | |
Arrosage interne | oui | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 15000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 5 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col cote A | 90 mm | |
⌀ ext. pinces de serrage D | 52 mm | |
Force de serrage jusqu'à | 1 000 Nm | |
Clé à ergot adaptée 628400 | 52 / 55 | |
Type de produit | Mandrins de serrage |
Référence article | 305535 20 | |
EAN / GTIN | 2050001772046 | |
Réf. fabricant | 569075420090 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Mandrin de serrage 20 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 424.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 336.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 403.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | HSK-A 63 | HSK-A 63 | HSK-A 100 |
Longueur de col cote A | 90 | 90 | 100 |
Clé à ergot adaptée 628400 | 52 / 55 | 52 / 55 | 52 / 55 |
Précision de concentricité | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 |
Force de serrage jusqu'à | 1 000 | 500 | 500 |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 15000 min-1 | G 6,3 à 15000 min-1 | G 6,3 à 15000 min-1 |
Type de produit | Mandrins de serrage | Mandrins de serrage | Mandrins de serrage |