Mandrin à pinces ER de précision HiRunER 32

Réf.: 305524 32
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour taille de pinces de serrage ER Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forme: A
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV; HPC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Support HSK-A 63 moyen
    Norme de porte-outils ISO 12164-1; DIN 69893
    Forme A
    Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
    Précision de concentricité ≤ 3 µm
    Méthode d'usinage UGV; HPC
    Arrosage interne oui
    Plage de serrage 2 mm - 20 mm
    Longueur de col cote A 100 mm
    ⌀ ext. D 52 mm
    Ecrou de serrage ER de rechange 309617 32
    Clé de serrage ER 309748 ; 309749 32
    Alésage Balluffchip oui
    Type de produit Mandrins à pinces

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 305524 32
    EAN / GTIN 4045197771728
    Réf. fabricant 305524 32

    Description

    Exécution:

    Cônes extérieur et intérieur rectifiés; toutes les queues avec finition dure pour un fonctionnement plus silencieux. Avec RFID/alésage Balluffchip, écrou de serrage hautes performances jusqu’à 25000 min-1.

    Avantage(s):

    • Excellente précision de concentricité dans le système (mandrin + pince de serrage + écrou de serrage), concentricité de 3 µm avec une pince de serrage de 2 µm, concentricité de 6 µm avec une pince de serrage de 5 µm.
    • Forces de serrage extrêmes (jusqu’à un facteur 2 comparé aux mandrins ER standard).
    • Effet d’atténuation des vibrations grâce à l’écrou de serrage double (version mini en une seule pièce).

    Utilisation:

    Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans pinces suivant DIN 6499 - type A et B.

    Livraison:

    Avec écrou de serrage de précision.

    Accessoire(s):

    Conduit d’arrosage 309880,
    Clé à douilles 309890,
    Pinces de serrage ER Fahrion 308901309432.
    Clé à ergot 628400 et/ou clé dynamométrique 309749 ou 628520.

    Remarque(s):

    • Uniquement pour ⌀ nominaux jusqu’à la tolérance de ⌀ de queue h 10.
    • Ecrou de serrage pas en combinaison avec un disque d’étanchéité.
    • Toujours utiliser le mandrin à pinces de précision en combinaison avec l’écrou de serrage de précision 309617, 309618.
    • Utiliser en combinaison avec des pinces de serrage Fahrion.
    • Retrait nécessaire de la bague bleue des pinces de serrage ER 2 µm Fahrion HP.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange