{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour pinces ER | 11 | |
⌀ serrage D1 | 1-7 mm | |
Support | HSK-A 63 moyen | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forme | A | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | |
Arrosage interne | oui | |
Plage de serrage | 1 mm - 7 mm | |
Longueur de col cote A | 100 mm | |
⌀ ext. D | 16 mm | |
Ecrou de serrage ER de rechange 309618 | 11M | |
Alésage Balluffchip | oui | |
Type de produit | Mandrins à pinces |
Référence article | 305524 11M | |
EAN / GTIN | 4062406243449 | |
Réf. fabricant | 305524 11M |