{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour pinces ER | 25 | |
Support | HSK-A 100 A = 130 | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Forme | A | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25 000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Plage de serrage | 1 mm - 16 mm | |
Longueur de col cote A | 130 mm | |
⌀ ext. D | 42 mm | |
Alésage Balluffchip | oui | |
Type de produit | Mandrins à pinces |
Référence article | 305488 25 | |
EAN / GTIN | 4045197870087 | |
Réf. fabricant | 305488 25 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrins à pinces ER 25
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 187.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 260.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 112.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 143.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 144.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 118.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | HSK-A 100 A = 130 | PSC 63 A = 130 | SA 40 A = 130 | SA 50 A = 130 | HSK-A 63 A = 130 | HSK-A 63 A = 130 |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 26623-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69882-7 |
Longueur de col cote A | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
⌀ ext. D | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25 000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25 000 min-1 | G 2,5 à 25 000 min-1 | G 2,5 à 25 000 min-1 | G 6,3 à 20000 min-1 |
Type de produit | Mandrins à pinces | Mandrins à pinces | Mandrins à pinces | Mandrins à pinces | Mandrins à pinces | Mandrins à pinces |