{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour pinces ER | 25 | |
Support | HSK-A 63 A = 130 | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69882-7 | |
Forme | A | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 20000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Plage de serrage | 1 mm - 16 mm | |
Longueur de col cote A | 130 mm | |
⌀ ext. D | 42 mm | |
Alésage Balluffchip | oui | |
Type de produit | Mandrins à pinces |
Référence article | 305434 25 | |
EAN / GTIN | 4062406545390 | |
Réf. fabricant | 305434 25 |