{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour pinces ER | 32 | |
Support | HSK-A 100 long | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Forme | A | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 20000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Plage de serrage | 2 mm - 20 mm | |
Longueur de col cote A | 100 mm | |
⌀ ext. D | 50 mm | |
Alésage Balluffchip | oui | |
Type de produit | Mandrins à pinces |
Référence article | 305487 32 | |
EAN / GTIN | 4045197712233 | |
Réf. fabricant | 305487 32 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Mandrin à pinces ER 32
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 150.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
19 article(s) en stock
CHF 119.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | HSK-A 100 long | HSK-A 63 long |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1 ;DIN 69882-6 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-6 ;DIN 69893 |
⌀ ext. D | 50 | 50 |
Forme | A | A |
Plage de serrage | 2 ;20 | 2 ;20 |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 20000 min-1 | G 6,3 à 20000 min-1 |
Méthode d'usinage | UGV | UGV |