{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour pinces ER | 25 | |
Support | HSK-A 100 long | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Forme | A | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 20000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Plage de serrage | 1 mm - 16 mm | |
Longueur de col cote A | 100 mm | |
⌀ ext. D | 42 mm | |
Alésage Balluffchip | oui | |
Type de produit | Mandrins à pinces |
Référence article | 305487 25 | |
EAN / GTIN | 4045197712226 | |
Réf. fabricant | 305487 25 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Mandrin à pinces ER 25
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 150.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
17 article(s) en stock
CHF 113.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col cote A | 100 | 100 |
⌀ ext. D | 42 | 42 |
Forme | A | A |
Pour pinces ER | 25 | 25 |
Plage de serrage | 1 ;16 | 1 ;16 |
Méthode d'usinage | UGV | UGV |
Type de produit | Mandrins à pinces | Mandrins à pinces |