{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour pinces ER | 40 | |
Support | HSK-A 63 ultra-court | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Forme | A | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Plage de serrage | 3 mm - 26 mm | |
Longueur de col cote A | 85 mm | |
⌀ ext. D | 63 mm | |
Alésage Balluffchip | oui | |
Type de produit | Mandrins à pinces |
Référence article | 305425 40 | |
EAN / GTIN | 4045197505095 | |
Réf. fabricant | 305425 40 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Mandrin à pinces ER, HSK-A 63 ultra-court, pour taille de pinces de serrage ER: 40
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 138.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 116.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Alésage Balluffchip | oui | oui |
Forme | A | A |
Pour pinces ER | 40 | 40 |
Plage de serrage | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | G 6,3 à 20000 min-1 |
Méthode d'usinage | UGV | UGV |
Type de produit | Mandrins à pinces | Mandrins à pinces |