{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour pinces ER | 32 | |
Support | HSK-A 63 ultra-court | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Forme | A | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Plage de serrage | 2 mm - 20 mm | |
Longueur de col cote A | 75 mm | |
⌀ ext. D | 50 mm | |
Alésage Balluffchip | oui | |
Type de produit | Mandrins à pinces |
Référence article | 305425 32 | |
EAN / GTIN | 4045197505088 | |
Réf. fabricant | 305425 32 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrin à pinces ER 32
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock
CHF 122.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 153.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 103.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | HSK-A 63 ultra-court | HSK-F 63 ultra-court | HSK-A 63 ultra-court |
Longueur de col cote A | 75 | 75 | 75 |
Forme | A | F | A |
Pour pinces ER | 32 | 32 | 32 |
Précision de concentricité | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Méthode d'usinage | UGV | UGV | UGV |
Type de produit | Mandrins à pinces | Mandrins à pinces | Mandrins à pinces |