{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 8 mm | |
Support | HSK-A 63 court | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Forme | A | |
Arrosage | Obturable | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | |
Longueur de col cote A | 65 mm | |
⌀ ext. D | 28 mm | |
Vis de serrage de rechange 309900 | 8 | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |
Référence article | 304305 8 | |
EAN / GTIN | 4045197288899 | |
Réf. fabricant | 304305 8 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mandrin porte-fraises Weldon avec arrosage en bout, HSK-A 63 court, ⌀ serrage D1: 8mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock
CHF 142.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 116.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 132.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 99.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 125.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
157,50 CHF
CHF 115.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | HSK-A 63 court | HSK-A 63 court | HSK-F 63 court | HSK-A 63 court | HSK-A 63 court | HSK-A 63 court |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 |
Longueur de col cote A | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
⌀ ext. D | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Vis de serrage de rechange 309900 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Forme | A | A | F | A | A | A |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | UGV; HPC | UGV; HPC | UGV; HPC | UGV; HPC | UGV; HPC |