Mandrin porte-fraises Weldon nickelé avec arrosage en bout, HSK-A 63 court, ⌀ serrage D1: 8mm

Réf.: 304272 8
Remise
157,50 CHF
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
  • Forme: A
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25 000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV; HPC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 8 mm
Support HSK-A 63 court
Norme de porte-outils ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
Forme A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25 000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV; HPC
Longueur de col cote A 65 mm
⌀ ext. D 28 mm
Vis de serrage de rechange 309900 8
Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Numéros d’identification et classifications

Référence article 304272 8
EAN / GTIN 4045197945563
Réf. fabricant 304272 8

Description

Exécution:

  • Avec RFID / alésage Balluffchip.
  • Surfaces fonctionnelles HSK usinées.

GARANT: Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
Nickelage spécial.
Avec canaux d’arrosage obturables.

Utilisation:

Pour le serrage d’outils avec méplat suivant DIN 1835 type B et DIN 6535 type HB.

Accessoire(s):

Conduit d’arrosage 309880, clé à douilles 309890.

Remarque(s):

HSK 40 et 50, types A et E livrables usine.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Mandrin porte-fraises Weldon nickelé avec arrosage en bout, HSK-A 63 court, ⌀ serrage D<sub>1</sub>: 8mm

Mandrin porte-fraises Weldon nickelé avec arrosage en bout, HSK-A 63 court, ⌀ serrage D1: 8mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
157,50 CHF
CHF  115.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF  116.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock
CHF  142.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  132.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  99.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  125.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Support HSK-A 63 court HSK-A 63 court HSK-A 63 court HSK-F 63 court HSK-A 63 court HSK-A 63 court
Norme de porte-outils ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
Longueur de col cote A 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm
⌀ ext. D 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm
Vis de serrage de rechange 309900 8 8 8 8 8 8
Forme A A A F A A
Méthode d'usinage UGV; HPC UGV; HPC UGV; HPC UGV; HPC UGV; HPC UGV; HPC