Mandrin de frettage Forme AD 16 mm

Réf.: 303860 16
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-2; ISO 7388-2
  • Forme: AD
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV; HPC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 16 mm
Support BT 40 A = 120
Norme de porte-outils ISO 7388-2; ISO 7388-2
Forme AD
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV; HPC
Exécution BT-DC
Longueur de col cote A 120 mm
a 1 mm
⌀ ext. D 34 mm
⌀ D2 27 mm
Type de produit Mandrin de frettage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 303860 16
EAN / GTIN 4067263014102
Réf. fabricant 303860 16

Description

Exécution:

  • Acier réfractaire.
  • Réglage de la longueur d’outil intégré, course de réglage 10 mm.
  • Pour le frettage d’outils en HSS et en carbure.
  • Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux).
  • Avec RFID / alésage Balluffchip.

Avantage(s):

Le double contact entre le cône et la face plane permet d’obtenir une situation de serrage plus stable et plus précise:
  • Meilleure qualité d’état de surface
  • Durées de vie d’outil plus longues
  • Assise constante dans la broche (même à des vitesses de rotation élevées)
  • Meilleure précision de concentricité
Un porte-outils à double contact BT peut également être utilisé sur une broche de machine BT standard, et inversement. Toutefois, les avantages du double contact ne s’appliquent qu’avec un porte-outils et une broche à double contact.

Utilisation:

Pour le serrage d’outils avec queue cylindrique dans la tolérance h6.

Norme:

Similaire à E-DIN 69882-8, type G.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760308806,
rallonges pour mandrins de frettage 302410302417,
appareils de frettage 354210354400.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires