{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 12 mm | |
Support | BT 40 A = 120 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | |
Forme | AD | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | |
Exécution | BT-DC | |
Longueur de col cote A | 120 mm | |
a | 1 mm | |
⌀ ext. D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Type de produit | Mandrin de frettage |
Référence article | 303860 12 | |
EAN / GTIN | 4067263014096 | |
Réf. fabricant | 303860 12 |