Mandrin à pince ER Forme AD 40 mm

Réf.: 303720 40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour taille de pinces de serrage ER (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 6359
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-2; ISO 7388-2
  • Forme: AD
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Pour pinces ER 40
    Support BT 40 A = 100
    Norme DIN 6359
    Norme de porte-outils ISO 7388-2; ISO 7388-2
    Forme AD
    Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
    Précision de concentricité ≤ 3 µm
    Méthode d'usinage HPC
    Plage de serrage 3 mm - 26 mm
    Longueur de col cote A 100 mm
    a 1 mm
    ⌀ ext. D 63 mm
    Ecrou de serrage ER de rechange 309580 40
    Clé de serrage ER 309680 40
    Exécution BT-DC
    Alésage Balluffchip oui
    Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 303720 40
    EAN / GTIN 4067263014010
    Réf. fabricant 303720 40

    Description

    Exécution:

    Cônes extérieur et intérieur rectifiés. Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux). Avec RFID / alésage Balluffchip.
    • Ecrou de serrage de précision de haute qualité.
    • Ecrou de serrage finement équilibré (G2,5/25000 min-1).
    • Transmission du couple et résistance à l’usure optimales grâce à l’écrou de serrage de précision revêtu.

    Avantage(s):

    Le double contact entre le cône et la face plane permet d’obtenir une situation de serrage plus stable et plus précise:
    • Meilleure qualité d’état de surface
    • Durées de vie d’outil plus longues
    • Assise constante dans la broche (même à des vitesses de rotation élevées)
    • Meilleure précision de concentricité
    Un porte-outils à double contact BT peut également être utilisé sur une broche de machine BT standard, et inversement. Toutefois, les avantages du double contact ne s’appliquent qu’avec un porte-outils et une broche à double contact.
    Le double contact entre le cône et la face plane permet d’obtenir une situation de serrage plus stable et plus précise:
    • Meilleure qualité d’état de surface
    • Durées de vie d’outil plus longues
    • Assise constante dans la broche (même à des vitesses de rotation élevées)
    • Meilleure précision de concentricité
    Un porte-outils à double contact BT peut également être utilisé sur une broche de machine BT standard, et inversement. Toutefois, les avantages du double contact ne s’appliquent qu’avec un porte-outils et une broche à double contact.

    Utilisation:

    Pour le serrage d’outils avec queue cylindrique dans des pinces de serrage suivant DIN 6499 - type A et B.

    Livraison:

    Avec écrou de serrage ER.

    Accessoire(s):

    Pinces de serrage ER 308881309434, clé de serrage ER 309680309720 ou 613300, écrou de serrage ER 309610.
    Tirettes (AB) 308760308806, clés de serrage AB 308820308835.
    Tirettes (AB) 308760308806, clés de serrage AB 308820308835.

    Remarque(s):

    Ecrou de serrage adapté 309580 ou 309610.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires