{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour pinces ER | 32 | |
Support | BT 40 A = 100 | |
Norme | DIN 6359 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | |
Forme | AD | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Plage de serrage | 2 mm - 20 mm | |
Longueur de col cote A | 100 mm | |
a | 1 mm | |
⌀ ext. D | 50 mm | |
Ecrou de serrage ER de rechange 309580 | 32 | |
Clé de serrage ER 309680 | 32 | |
Exécution | BT-DC | |
Alésage Balluffchip | oui | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |
Référence article | 303720 32 | |
EAN / GTIN | 4067263014003 | |
Réf. fabricant | 303720 32 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrin à pince ER Forme AD 32 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 101.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 80.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | BT 40 A = 100 | BT 30 A = 100 |
Norme de porte-outils | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; ISO 7388-2 |
⌀ ext. D | 50 mm | 50 mm |
Pour pinces ER | 32 | 32 |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 |
Méthode d'usinage | HPC | UGV |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins à pinces |