{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 16 mm | |
Support | BT 40 A = 100 | |
Norme | DIN 6359 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | |
Forme | AD | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Exécution | BT-DC | |
Longueur de col cote A | 100 mm | |
a | 1 mm | |
⌀ ext. D | 48 mm | |
Vis de serrage de rechange 309900 | 16 | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |
Référence article | 303650 16 | |
EAN / GTIN | 4067263002512 | |
Réf. fabricant | 303650 16 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Mandrins porte-fraises Weldon Forme AD 16 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 76.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 48.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | BT 40 A = 100 | BT 40 A = 100 |
Longueur de col cote A | 100 | 100 |
⌀ ext. D | 48 | 48 |
Forme | AD | AD |
Norme | DIN 6359 | DIN 6359 |
Précision de concentricité | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ serrage D1 | 16 | 16 |