{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 12 mm | |
Support | BT 40 A = 100 | |
Norme | DIN 6359 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | |
Forme | AD | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Exécution | BT-DC | |
Longueur de col cote A | 100 mm | |
a | 1 mm | |
⌀ ext. D | 42 mm | |
Vis de serrage de rechange 309900 | 12 | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |
Référence article | 303650 12 | |
EAN / GTIN | 4067263002505 | |
Réf. fabricant | 303650 12 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Mandrins porte-fraises Weldon Forme AD 12 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 76.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 48.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | BT 40 A = 100 | BT 40 A = 100 |
Norme de porte-outils | ISO 7388-2 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-2 ;ISO 7388-2 |
⌀ ext. D | 42 | 42 |
Forme | AD | AD |
⌀ serrage D1 | 12 | 12 |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | G 6,3 à 18000 min-1 |
Méthode d'usinage | HPC | HPC |