{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 6 mm | |
Support | BT 40 | |
Norme de porte-outils | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forme | ADB | |
Arrosage interne | Oui, à 80 bars max. | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col cote A | 90 mm | |
⌀ D2 | 26 mm | |
⌀ ext. D | 44,5 mm | |
L2 | 43 mm | |
Filetage M | M5 | |
Alésage Balluffchip | oui | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 63 mm | |
Type de produit | Mandrin expansible hydraulique |
Référence article | 303473 6 | |
EAN / GTIN | 4062406531058 | |
Réf. fabricant | 303473 6 |