{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 16 mm | |
Support | BT 40 | |
Norme de porte-outils | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forme | ADB | |
Arrosage interne | Oui, à 80 bars max. | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col cote A | 90 mm | |
⌀ D2 | 38 mm | |
⌀ ext. D | 44,5 mm | |
L2 | 47,5 mm | |
Filetage M | M12×1 | |
Alésage Balluffchip | oui | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 63 mm | |
Type de produit | Mandrin expansible hydraulique |
Référence article | 303473 16 | |
EAN / GTIN | 4062406531096 | |
Réf. fabricant | 303473 16 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrin expansible hydraulique BASIC court, étroit, type ADB 16 mm
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 324.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 386.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 593.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 636.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | BT 40 | BT 40 court | BT 40 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 |
Norme de porte-outils | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | DIN 69893 ;ISO 12164-1 |
⌀ ext. D | 44,5 | 46 | 49,5 | 50 |
Précision de concentricité | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 |
Méthode d'usinage | HPC | UGV ;HPC | UGV ;HPC | UGV ;HPC |
Type de produit | Mandrin expansible hydraulique | Mandrin expansible hydraulique | Mandrin expansible hydraulique | Mandrin expansible hydraulique |