{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 6 mm | |
Support | BT 40 A = 120 | |
Norme de porte-outils | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forme | AD | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | |
Longueur de col cote A | 120 mm | |
⌀ D2 | 12 mm | |
⌀ D3 | 19,5 mm | |
⌀ ext. D | 49,5 mm | |
L2 | 73 mm | |
Type de produit | Mandrin expansible hydraulique |
Référence article | 303465 6 | |
EAN / GTIN | 4045197762337 | |
Réf. fabricant | 303465 6 |