{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 20 mm | |
Support | BT 40 A = 120 | |
Norme de porte-outils | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forme | AD | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | |
Longueur de col cote A | 120 mm | |
⌀ D2 | 28 mm | |
⌀ D3 | 35,5 mm | |
⌀ ext. D | 49,5 mm | |
L2 | 80 mm | |
Type de produit | Mandrin expansible hydraulique |
Référence article | 303465 20 | |
EAN / GTIN | 4045197868879 | |
Réf. fabricant | 303465 20 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrin expansible hydraulique étroit 20 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 593.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 636.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 446.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | BT 40 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | PSC 63 |
Norme de porte-outils | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | DIN 69893 ;ISO 12164-1 | ISO 26623-1 ;ISO 26623-2 |
Longueur de col cote A | 120 | 120 | 80 |
⌀ ext. D | 49,5 | 50 | 49 |
Précision de concentricité | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25 000 min-1 |
Méthode d'usinage | UGV ;HPC | UGV ;HPC | UGV ;HPC |