Mandrin de frettage Type ADB 25 mm

Réf.: 303461 25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: JIS B6339; JIS B6339
  • Forme: ADB
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV; HPC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ serrage D1 25 mm
    Support BT 50 A = 160
    Norme de porte-outils JIS B6339; JIS B6339
    Forme ADB
    Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
    Précision de concentricité ≤ 3 µm
    Méthode d'usinage UGV; HPC
    Longueur de col cote A 160 mm
    ⌀ ext. D 53 mm
    ⌀ D2 44 mm
    Type de produit Mandrin de frettage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 303461 25
    EAN / GTIN 4062406520205
    Réf. fabricant 303461 25

    Description

    Exécution:

    • Réglage de la longueur d'outil intégré, course de réglage 10 mm (à partir de ⌀ 6).
    • Réf.3-5 pour le carbure, à partir de la réf. 6 pour HSS et carbure.

    Utilisation:

    Pour le serrage d’outils avec queue cylindrique dans la tolérance h6.

    Norme:

    Similaire à E-DIN 69882-8, type G.

    Accessoire(s):

    Tirettes (AB) 308760308806, rallonges pour mandrins de frettage 302410302417, appareils de frettage 354210354400.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange