{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 25 mm | |
Support | BT 40 | |
Norme de porte-outils | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forme | ADB | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col cote A | 90 mm | |
⌀ D2 | 55 mm | |
⌀ ext. D | 52 mm | |
L2 | 50 mm | |
Filetage M | M16X1 | |
Type de produit | Mandrin expansible hydraulique |
Référence article | 303455 25 | |
Réf. fabricant | 22.507.40.25.Z |