Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Mandrin HD moyen, étroit, type ADB 12 mm

Réf.: 303455 12

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forme: ADB
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: HPC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 12 mm
Support BT 40
Norme de porte-outils JIS B6339; ISO 7388-2
Forme ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage HPC
Longueur de col cote A 90 mm
⌀ D2 32 mm
⌀ ext. D 49,5 mm
L2 40 mm
Filetage M M10×1
Type de produit Mandrin expansible hydraulique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 303455 12
Réf. fabricant 22.507.40.12.Z

Description

Exécution:

  • Concentricité ≤ 3 µm.
  • Réglage axial de la longueur possible (course de réglage 10 mm).
  • Flexible grâce à l'utilisation de douilles de réduction.
  • Pression de lubrification jusqu'à 80 bars.

Utilisation:

Pour le perçage, l’alésage et le fraisage de finition.

Livraison:

Avec clé hexagonale à poignée transversale.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760308806, douilles de réduction 302135302180.