{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour ⌀ queue D1 | 40 mm | |
Support | BT 40 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forme | ADB | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col cote A | 100 mm | |
⌀ ext. D | 60 mm | |
Type de produit | Mandrin pour forets à plaquettes |
Référence article | 303128 40 | |
EAN / GTIN | 4062406105181 | |
Réf. fabricant | 303128 40 |