Mandrin pour forets à plaquettes Type ADB 20 mm

Réf.: 303128 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ queue D1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Forme: ADB
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Méthode d'usinage: HPC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Pour ⌀ queue D1 20 mm
    Support BT 40
    Norme de porte-outils ISO 7388-2; JIS B6339
    Forme ADB
    Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
    Méthode d'usinage HPC
    Longueur de col cote A 72 mm
    ⌀ ext. D 40 mm
    Type de produit Mandrin pour forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 303128 20
    EAN / GTIN 4062406105150
    Réf. fabricant 303128 20

    Description

    Exécution:

    • Toutes les queues avec finition dure.
    • Vis sans tête décalée de 0,4 mm par rapport au logement conique dans le foret.
    • Lors du serrage, le ⌀ élargi de l'embase est plaqué contre la surface de contact.
    • Le meilleur maintien ainsi obtenu permet une avance supérieure.
    • Grande précision de concentricité grâce à la surface de contact rectifiée avec précision de 3 µm.

    Utilisation:

    Pour la fixation de tous les forets à plaquettes normalisés suivant DIN 6595, partie 1.

    Adapté(s) pour:

    Tous les forets à plaquettes avec queue cylindrique suivant DIN 6595, partie 1.

    Accessoire(s):

    Tirettes (AB) 308760308802. Vis de rechange 309907; 309908.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange