{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Centro P | |
Type CP pour ER | 25AD | |
⌀ serrage D1 | 1-16 mm | |
Support | BT 40 A = 75 | |
Norme de porte-outils | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forme | AD | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité pince de serrage ER avec mandrin à pinces CP | ≤ 6 µm | |
Précision de concentricité pince de serrage HP avec mandrin à pinces CP | ≤ 3 µm | |
Précision de concentricité pince de serrage ER avec mandrin à pinces HDC | ≤ 6 µm | |
Précision de concentricité pince de serrage HP avec mandrin à pinces HDC | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Longueur de col cote A | 75 mm | |
⌀ ext. D | 40 mm | |
Type de produit | Mandrins à pinces |
Référence article | 302884 25AD | |
EAN / GTIN | 2050001921987 | |
Réf. fabricant | 44565000750 |