{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 2-20 mm | |
Support | BT 40 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forme | AD | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Longueur de col cote A | 38 mm | |
⌀ ext. D | 40 mm | |
Ouverture de clé | 32 mm | |
Type de produit | Mandrins à pinces |
Référence article | 302875 32 | |
EAN / GTIN | 4062406114510 | |
Réf. fabricant | 302875 32 |