Mandrin à pince ER Forme AD 20

Réf.: 302752 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour taille de pinces de serrage ER Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-2; ISO 7388-2
  • Forme: AD
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour pinces ER 20
Support BT 30 A = 100
Norme de porte-outils ISO 7388-2; ISO 7388-2
Forme AD
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV
Plage de serrage 1 mm - 13 mm
Longueur de col cote A 100 mm
⌀ ext. D 34 mm
Ecrou de serrage ER de rechange 20
Clé de serrage ER 20
Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 302752 20
EAN / GTIN 4067263002543
Réf. fabricant 302752 20

Description

Exécution:

Cônes extérieur et intérieur rectifiés.
  • Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!). Qualité d’équilibrage G2,5/25000 min-1.
  • Ecrou de serrage finement équilibré (G2,5/25000 min-1).
  • Transmission du couple et résistance à l’usure optimales grâce à l’écrou de serrage de précision revêtu.

Utilisation:

Pour le serrage d’outils avec queue cylindrique dans des pinces de serrage suivant DIN 6499 - type A et B.

Livraison:

Avec écrou de serrage ER.

Accessoire(s):

Pinces de serrage ER 308881309434, clé de serrage ER 309680309745 ou 613300.
Tirettes (AB) 308760308802, clés de serrage AB 308820308835.

Remarque(s):

Ecrou de serrage adapté 309580 ou 309610.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires