Mandrin porte-fraises Weldon Type ADB, BT 50 A = 160, ⌀ serrage D1: 6mm

Réf.: 302670 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 6359
  • Norme de porte-outils: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forme: ADB
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 6,3 à 15000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 6 mm
Support BT 50 A = 160
Norme DIN 6359
Norme de porte-outils JIS B6339; ISO 7388-2
Forme ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 6,3 à 15000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage HPC
Longueur de col cote A 160 mm
⌀ ext. D 25 mm
Vis de serrage de rechange 309900 6
Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Numéros d’identification et classifications

Référence article 302670 6
EAN / GTIN 4250122615675
Réf. fabricant 506.04.06.160

Description

Exécution:

Toutes les queues brunies.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec méplat d'entraînement latéral suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760308802, clés de serrage AB 308820308835.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Mandrin porte-fraises Weldon Type ADB, BT 50 A = 160, ⌀ serrage D<sub>1</sub>: 6mm

Mandrin porte-fraises Weldon Type ADB, BT 50 A = 160, ⌀ serrage D1: 6mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  170.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  133.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  73.60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Support BT 50 A = 160 BT 50 A = 100 BT 50 A = 100
Longueur de col cote A 160 mm 100 mm 100 mm
⌀ ext. D 25 mm 25 mm 25 mm
Précision de concentricité ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm
⌀ serrage D1 6 mm 6 mm 6 mm
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 6,3 à 15000 min-1 G 2,5 à 25000 min-1 G 6,3 à 18000 min-1
Méthode d'usinage HPC HPC HPC