{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 18 mm | |
Support | BT 50 A = 160 | |
Norme | DIN 6359 | |
Norme de porte-outils | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forme | ADB | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 15000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col cote A | 160 mm | |
⌀ ext. D | 50 mm | |
Vis de serrage de rechange 309900 | 16 | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |
Référence article | 302670 18 | |
EAN / GTIN | 4250122619758 | |
Réf. fabricant | 506.04.18.160 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Mandrin porte-fraises Weldon Type ADB, BT 50 A = 160, ⌀ serrage D1: 18mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 178.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 93.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 126.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col cote A | 160 mm | 100 mm | 100 mm |
⌀ ext. D | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Vis de serrage de rechange 309900 | 16 | 16 | 16 |
Norme | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Méthode d'usinage | HPC | HPC | HPC |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon |