Mandrin porte-fraises Weldon Type ADB avec arrosage en bout 6 mm

Réf.: 302615 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 6359
  • Norme de porte-outils: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forme: ADB
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 6,3 à 15000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ serrage D1 6 mm
    Support BT 40 A = 100
    Norme DIN 6359
    Norme de porte-outils JIS B6339; ISO 7388-2
    Forme ADB
    Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 6,3 à 15000 min-1
    Précision de concentricité ≤ 3 µm
    Méthode d'usinage HPC
    Longueur de col cote A 100 mm
    ⌀ ext. D 25 mm
    Vis de serrage de rechange 309900 6
    Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 302615 6
    EAN / GTIN 4250122612933
    Réf. fabricant 406.04.06.100.K

    Description

    Exécution:

    Trou d'arrosage obturable à l'aide d'un joint torique.
    Toutes les queues brunies.

    Utilisation:

    Pour le serrage d'outils avec méplat d'entraînement latéral suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

    Accessoire(s):

    Tirettes (AB) 308760308802, clés de serrage AB 308820308835.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange