{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 16 mm | |
Support | BT 40 A = 100 | |
Norm | DIN 6359 | |
Norme de porte-outils | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forme | ADB | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 15000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col cote A | 100 mm | |
⌀ ext. D | 48 mm | |
Vis de serrage de rechange 309900 | 16 | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |
Référence article | 302615 16 | |
EAN / GTIN | 4250122613039 | |
Réf. fabricant | 406.04.16.100.K |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Mandrin porte-fraises Weldon Type ADB avec arrosage en bout 16 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 87.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 93.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col cote A | 100 | 100 |
⌀ ext. D | 48 | 48 |
Vis de serrage de rechange 309900 | 16 | 16 |
Forme | ADB | ADB |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 |
Précision de concentricité | ≤ 3 | ≤ 3 |
Méthode d'usinage | HPC | HPC |