Mandrin porte-fraise combiné, SA 50 A = 55, ⌀ mandrin d1: 16mm

Réf.: 302515 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ mandrin d1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 6358
  • Norme de porte-outils: DIN 2080
  • Précision de concentricité: ≤ 6

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 16 mm
Support SA 50 A = 55
Norme DIN 6358
Norme de porte-outils DIN 2080
Précision de concentricité ≤ 6 µm
Longueur de col cote A 55 mm
Longueur totale L 199 mm
Longueur mandrin de fraisage L3 avec bague d'entraînement 17 mm
Longueur mandrin de fraisage L4 27 mm
Filetage M M24
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861 16
Bague d'entraînement de rechange 309870 16
Clé spéciale adaptée 309840 16
Type de produit Mandrin porte-fraise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 302515 16
EAN / GTIN 4062406111083
Réf. fabricant 302515 16

Description

Exécution:

Filetage intérieur pour serrage manuel.

Utilisation:

Avec clavette − pour fraises à rainure longitudinale, par ex. DIN 841.
Avec bague d'entraînement − pour fraises à rainure transversale, DIN 1880.

Livraison:

Avec clavette, bague d’entraînement et vis de serrage de fraise.

Accessoire(s):

Clé spéciale 309840.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Mandrin porte-fraise combiné, SA 50 A = 55, ⌀ mandrin d<sub>1</sub>: 16mm

Mandrin porte-fraise combiné, SA 50 A = 55, ⌀ mandrin d1: 16mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  77.10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  56.10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Support SA 50 A = 55 SA 40 A = 52
Norme de porte-outils DIN 2080 DIN 2080
Longueur mandrin de fraisage L3 avec bague d'entraînement 17 mm 17 mm
Longueur totale L 199 mm 162 mm
Norme DIN 6358 DIN 6358
Clé spéciale adaptée 309840 16 16
Précision de concentricité ≤ 6 µm ≤ 6 µm