{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 16 mm | |
Support | SA 40 A = 52 | |
Norme | DIN 6358 | |
Norme de porte-outils | DIN 2080 | |
Précision de concentricité | ≤ 6 µm | |
Longueur de col cote A | 52 mm | |
Longueur totale L | 162 mm | |
Longueur mandrin de fraisage L3 avec bague d'entraînement | 17 mm | |
Longueur mandrin de fraisage L4 | 27 mm | |
Filetage M | M16 | |
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861 | 16 | |
Bague d'entraînement de rechange 309870 | 16 | |
Clé spéciale adaptée 309840 | 16 | |
Type de produit | Mandrin porte-fraise |
Référence article | 302505 16 | |
EAN / GTIN | 4062406110987 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrin porte-fraise combiné 16 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 55.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 76.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Norme de porte-outils | DIN 2080 | DIN 2080 |
Longueur mandrin de fraisage L3 avec bague d'entraînement | 17 | 17 |
Longueur mandrin de fraisage L4 | 27 | 27 |
Longueur totale L | 162 | 199 |
Norme | DIN 6358 | DIN 6358 |
Clé spéciale adaptée 309840 | 16 | 16 |
Type de produit | Mandrin porte-fraise | Mandrin porte-fraise |