{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 32 mm | |
Support | SA 40 A = 52 | |
Norme | DIN 6358 | |
Norme de porte-outils | DIN 2080 | |
Précision de concentricité | ≤ 6 µm | |
Longueur de col cote A | 52 mm | |
Longueur totale L | 169 mm | |
Longueur mandrin de fraisage L3 avec bague d'entraînement | 24 mm | |
Longueur mandrin de fraisage L4 | 38 mm | |
Filetage M | M16 | |
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861 | 32 | |
Bague d'entraînement de rechange 309870 | 32 | |
Clé spéciale adaptée 309840 | 32 | |
Type de produit | Mandrin porte-fraise |
Référence article | 302505 32 | |
EAN / GTIN | 4062406111052 | |
Réf. fabricant | 302505 32 |