{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 12 mm | |
Support | SA 40 | |
Norme | DIN 6359 | |
Norme de porte-outils | DIN 2080 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Longueur de col cote A | 50 mm | |
⌀ ext. D | 42 mm | |
Longueur totale L | 143 mm | |
Filetage M | M16 | |
Vis de serrage de rechange 309900 | 12 | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |
Référence article | 302420 12 | |
EAN / GTIN | 4250122600251 | |
Réf. fabricant | 401.04.12.50 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Mandrin porte-fraises Weldon, SA 40, ⌀ serrage D1: 12mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 51.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 44.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Norme de porte-outils | DIN 2080 | DIN 2080 |
Longueur de col cote A | 50 mm | 50 mm |
⌀ ext. D | 42 mm | 42 mm |
Longueur totale L | 143 mm | 143 mm |
Filetage M | M16 | M16 |
Norme | DIN 6359 | DIN 6359 |
⌀ serrage D1 | 12 mm | 12 mm |