{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 10 mm | |
Support | SA 40 | |
Norme | DIN 6359 | |
Norme de porte-outils | DIN 2080 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Longueur de col cote A | 50 mm | |
⌀ ext. D | 35 mm | |
Longueur totale L | 143 mm | |
Filetage M | M16 | |
Vis de serrage de rechange 309900 | 10 | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |
Référence article | 302420 10 | |
EAN / GTIN | 4250122600244 | |
Réf. fabricant | 401.04.10.50 |