{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ alésage D1 | 6 mm | |
Queue ⌀ d | 20 mm | |
Longueur totale L | 210 mm | |
Arrosage interne | Oui, à 80 bars max. | |
Vibration | Amorti | |
⌀ D2 | 12 mm | |
Type de produit | Holex rallonge micrometre |
Référence article | 302415 20/6 | |
EAN / GTIN | 4045197701367 | |
Réf. fabricant | 302415 20/6 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |