Rallonge pour mandrin de frettage 3°, anti-vibratoire, L = 210 mm, ⌀ d / ⌀ D1: 20/8mm

Réf.: 302415 20/8
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
⌀ d / ⌀ D1 (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Arrosage interne: Oui, à 80 bars max.
  • Vibration: Amorti

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ alésage D1 8 mm
Queue ⌀ d 20 mm
Longueur totale L 210 mm
Arrosage interne Oui, à 80 bars max.
Vibration Amorti
⌀ D2 14 mm
Type de produit Holex rallonge micrometre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 302415 20/8
EAN / GTIN 4045197701374
Réf. fabricant 302415 20/8
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Percé pour arrosage interne (AI) jusqu'à 80 bars. Avec vis de réglage de longueur. Une âme en carbure située dans la rallonge amortit (et donc réduit) les vibrations.
Vitesse de rotation max. admissible 8 000 min-1.

Avantage(s):

  • Prévention des vibrations dans le système de serrage.
  • Etats de surfaces des pièces améliorées.
  • Augmentation de la durée de vie de l’outil.