Rallonge hydraulique 32/20 mm

Réf.: 302375 32/20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ø de queue d / Ø de serrage D (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Queue ⌀ d 32 mm
⌀ serrage D1 20 mm
Longueur totale L 150 mm
Longueur de col cote A 90 mm
⌀ ext. D 31,5 mm
L1 51 mm
Filetage M M16X1
Course de réglage V 10 mm
Type de produit Accessoires pour mandrins expansibles hydrauliques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 302375 32/20
EAN / GTIN 2050001740960
Réf. fabricant 40.557.32.20.Z

Description

Exécution:

Avec réglage axial de la longueur. Modulable grâce à l’utilisation de douilles intermédiaires.

Utilisation:

Convient aux mandrins expansibles hydrauliques et à pinces.

Accessoire(s):

Douilles de réduction 302135302187.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange