Rallonge hydraulique 20/12 mm

Réf.: 302375 20/12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ø de queue d / Ø de serrage D (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Queue ⌀ d 20 mm
    ⌀ serrage D1 12 mm
    Longueur totale L 150 mm
    Longueur de col cote A 100 mm
    ⌀ ext. D 25 mm
    L1 46 mm
    Filetage M M 10×1
    Course de réglage V 10 mm
    Type de produit Accessoires pour mandrins expansibles hydrauliques

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 302375 20/12
    EAN / GTIN 2050001740946
    Réf. fabricant 40.557.20.12.Z

    Description

    Exécution:

    Avec réglage axial de la longueur. Modulable grâce à l’utilisation de douilles intermédiaires.

    Utilisation:

    Convient aux mandrins expansibles hydrauliques et à pinces.

    Accessoire(s):

    Douilles de réduction 302135302187.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier