Mandrin de frettage 18 mm

Réf.: 302310 18
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: ADB
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV; HPC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 18 mm
Support SA 50 A = 160
Norme de porte-outils ISO 7388-1
Forme ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV; HPC
Longueur de col cote A 160 mm
⌀ ext. D 41 mm
⌀ D2 33 mm
Type de produit Mandrin de frettage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 302310 18
EAN / GTIN 4045197288745
Réf. fabricant 302310 18

Description

Exécution:

  • Acier réfractaire.
  • Réf. 3−5 pour le carbure, à partir de la réf. 6 pour HSS et carbure.
  • Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
  • Avec RFID / alésage Balluffchip.

Utilisation:

Pour le serrage d’outils avec queue cylindrique dans la tolérance h6.
Pour appareils de frettage inductifs, à contact et à l’air chaud.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600308800, clés de serrage AB 308820308835, rallonges pour mandrins de frettage 302410302419. Appareils de frettage, accessoires 354210354450, jeu de vis d’équilibrage 309906 réf. 180.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier