{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 32 mm | |
Support | SA 50 court | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | ADB | |
Arrosage | Obturable | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | |
Longueur de col cote A | 100 mm | |
⌀ ext. D | 53 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
Type de produit | Mandrin de frettage |
Référence article | 302292 32 | |
EAN / GTIN | 4045197288578 | |
Réf. fabricant | 302292 32 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Mandrin de frettage avec arrosage 32 mm
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 231.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 194.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ D2 | 44 | 44 |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
⌀ ext. D | 53 | 53 |
Forme | ADB | ADB |
Précision de concentricité | ≤ 3 | ≤ 3 |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 |
Méthode d'usinage | UGV ;HPC | UGV ;HPC |