{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 32 mm | |
Support | SA 40 court | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | ADB | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | |
Longueur de col cote A | 100 mm | |
⌀ ext. D | 53 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
Type de produit | Mandrin de frettage |
Référence article | 302251 32 | |
EAN / GTIN | 2050001689641 | |
Réf. fabricant | 15.306.40.32.Z |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Mandrin de frettage, SA 40 court, ⌀ serrage D1: 32mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 148.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 184.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 219.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | SA 40 court | SA 50 court | SA 50 court |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Longueur de col cote A | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Forme | ADB | ADB | ADB |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 |
Type de produit | Mandrin de frettage | Mandrin de frettage | Mandrin de frettage |